寸法d1(Φmm)1.7
寸法D(Φmm)3.4
寸法E(mm)4.8
寸法T(mm)0.8
寸法G(mm)10.0
幅(mm)2.3
全長(mm)15
種類裸圧着端子
端子形状板形
電線抱合範囲AWG(#)22〜16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YAT-2210、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YA-4 YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A、油圧式:BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.6
RoHS指令(10物質対応)対応