寸法d1(Φmm)3.4
寸法D(Φmm)5.6
寸法E(mm)6.8
寸法T(mm)1.0
寸法G(mm)14.0
幅(mm)4
全長(mm)20.8
種類裸圧着端子
端子形状板形
電線抱合範囲AWG(#)12〜10
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YAT-2210、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YA-4 YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A、油圧式:BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.6
RoHS指令(10物質対応)対応