画像準備中

ビニル絶縁付板状端子(F形)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 86891691 品番 FV1.25-1AF アカ (LF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
端子形状板形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)2.8 標準色 寸法L1(mm)9 全長(mm)18 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)4.3 寸法L2(mm)13.3 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)1.7 寸法G(mm)9 適合工具手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする