端子形状板形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)22〜16
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)3.4
標準色赤
寸法L1(mm)9
全長(mm)19.2
寸法D(Φmm)4
寸法E(mm)4.8
寸法L2(mm)15
寸法T(mm)0.8
寸法d1(Φmm)1.7
寸法G(mm)10.2
適合工具手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514
RoHS指令(10物質対応)対応