JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ビニル絶縁付板状端子(F形)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
86891725
品番
FV5.5-1AF キ (LF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
2.8
標準色
黄
寸法L1(mm)
13.5
全長(mm)
23.5
寸法D(Φmm)
6.2
寸法E(mm)
6.2
寸法L2(mm)
16.2
寸法T(mm)
1
寸法d1(Φmm)
3.4
寸法G(mm)
10
適合工具
手動:YNT-1210S、空気圧式:YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表