寸法L1(mm)9
全長(mm)18
端子形状板形
寸法E(mm)4.3
幅(mm)2.8
種類絶縁付圧着端子
寸法D(Φmm)3.2
電線抱合範囲AWG(#)22〜16
寸法L2(mm)13.3
寸法T(mm)0.8
寸法d1(Φmm)1.7
寸法G(mm)9
標準色赤
適合工具手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65
RoHS指令(10物質対応)対応