JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
(2件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
86891761
品番
FVTUB-5.5 キ (LF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合工具
手動:YNT-1210S
空気圧式:YA4 YAT-4A YAD-4A
油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
全長(mm)
27.5
色
黄
寸法L1(mm)
20
種類
絶縁付圧着端子
規格
UL listed E42024
端子形状
棒形
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
13.5
板厚(mm)
1
材質(絶縁体)
塩ビ
寸法d1(Φmm)
6.8
寸法d2(Φmm)
2.7
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表