JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
端子形状
棒形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
86891777
品番
VTUB-1.25 アカ (LF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・電線抱合範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
1.9
寸法L1(mm)
17
全長(mm)
21
端子形状
棒形
寸法E(mm)
5
種類
絶縁付圧着端子
寸法F(mm)
12
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
板厚(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
3.2
標準色
赤
適合工具
手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表