画像準備中

棒状端子

(3件のレビュー)
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 86891813 品番 PC-2 F-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

東北電力指定の棒状端子です。

寸法d2(Φmm)1.9 寸法F(mm)17.0 寸法E(mm)5.0 寸法D(Φmm)4.1 寸法d1(Φmm)2.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 規格UL listed E4204 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 全長(mm)22 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34982552
2025-01-09
用途:
計量器周りのケーブル端末処理
建設業・工事業

キャップ付きなのに安かったし、色々と探したがモノタロウしか無かったと思う。

対象商品:
34982552
2022-03-19
用途:
電気工事
有限会社 遊ワークス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品に関しての改善点は一切無し
もっと安くなってほしいのは事実ですけど

対象商品:
34982552
2016-08-22
用途:
東北電力の時
角田電工 様

関東ではいらないのに、東北電力では必ずつけなければいけません、はっきり言って面倒です。金もかかるし。しかしモノタロウさんで買えてたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする