JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 閉端接続子
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
(1件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
86891831
品番
8-SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
4.6
寸法B(Φmm)
9.3
寸法F(mm)
10.2
寸法E(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
12
全長(mm)
22.2
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
適合工具
手動:YS-8S、空気圧式:YAT-4A YAD-4A YA-4A 、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0〜9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表