画像準備中

閉端接続子

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 86891847 品番 CE-100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
端子形状閉端接続子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.75 全長(mm)20.8 種類絶縁付圧着端子 寸法F(mm)9.5 寸法D(Φmm)6.5 寸法E(mm)7 寸法d(Φmm)2.4 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0) 寸法B(Φmm)5 適合工具手動:YS-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A YA4、油圧式: BCT-0514 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86891856
2015-03-30
用途:
制御線接続
坂井電設 様

CE-2(UL94V-2)を使っていましたが、クオリティーアップののため、(UL94V-0)にしてみました。他に売っている所を見つけることが出来なかったので、こちらで購入しましたが、価格には非常に満足しています。これからも使い続けたいと思いますので、末永く販売を続けてください。只、マニアックな人しか分からないような商品ですので、需要を伸ばすため、UL94V-2との違いをセールスポイントとして、前面に出したり、商品説明を工夫したり、CE-2で検索したときに出てくるようにすればより良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする