画像準備中

絶縁付タブ・オン接続子

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5 注文コード86891874 品番FVDDF0.5-110B-5(BZ) キ (LF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
端子形状角形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5 種類差込型接続端子 幅(mm)3.2 標準色 全長(mm)16.4 寸法D(Φmm)2 寸法E(mm)6.4 寸法l(mm)16.4 適合工具手動:YNT-2622、空気圧式:YA-1、YA-2、YAT-1A、YAT-2A、YAD-1A、YAD-2A、油圧式:BCT-0514 相手タブ厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37641125
2017-05-31
用途:
機械修理
西村 様

通常のファストン端子と比べて圧着スピードと確実にかしめることができます。もう少し安いと嬉しいのですが。

対象商品:
37641125
2016-05-02
用途:
機械の修理
TAI−AN 様 (その他業種)

とても使い易くて早く的確に圧着できる。

対象商品:
37641116
2014-08-24
用途:
電気ユニット配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質に問題はありません。
価格は商社経由より高いですが少員数での購入が可能ですので
助かっています。
これで価格が安ければうれしいのですが仕方ないですかね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする