曜日別特売

絶縁付タブ・オン接続子

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(500個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64注文コード86891962品番FVDHDF5.5-250B キ (LF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
端子形状角形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64電線抱合範囲AWG(#)12~10種類差込型接続端子幅(mm)6.8標準色全長(mm)24.5寸法D(Φmm)6.2寸法E(mm)8寸法l(mm)24.5寸法T(mm)-適合工具手動:YNT-1210S、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37641125
2017-05-31
用途: 機械修理
西村

通常のファストン端子と比べて圧着スピードと確実にかしめることができます。もう少し安いと嬉しいのですが。

対象商品 : 37641125
2016-05-02
用途: 機械の修理
TAI-ANその他業種

とても使い易くて早く的確に圧着できる。

対象商品 : 37641116
2014-08-24
用途: 電気ユニット配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質に問題はありません。
価格は商社経由より高いですが少員数での購入が可能ですので
助かっています。
これで価格が安ければうれしいのですが仕方ないですかね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする