Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
V溝マイクロ (114シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
-
測定範囲(mm)
1〜15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
86892574
品番
VM3-15
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・測定範囲・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
測定範囲(mm)
1〜15
最小表示量(mm)
0.01
アンビル角度(°)
60
付属品
V溝マイクロメータ用基準棒、スパナ(No.301336)1個
種別
スピンドル測定面超硬合金チップ付き
備考
アンビル溝付き
シリーズ
114
平面度(μm)
0.6
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
114-101
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。