MHC4-6.5CF マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892854

MHC4-6.5CF マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892854 MHC4-6.5CF マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892854 MHC4-6.5CF マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892854

マイクロメータヘッド 148シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様微動送り、細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメーターヘッドです。 注文コード86892854 品番MHC4-6.5CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,240
この商品は仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。
シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。

測定範囲(mm)0〜6.5 目量(mm)0.01 器差(μm)±2 先端形状球面(SR4) ステム形状ナット付ステム 仕様微動送り、細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメーターヘッドです。 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番148-323
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする