画像準備中

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 測定範囲(mm)200〜225 注文コード86896327 品番TMC-225
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は校正証明書・測定範囲・RoHS指令など27種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。

仕様
定圧装置付
基点調整用基準棒付(60°)
測定範囲(mm)200〜225 最小表示量(mm)0.01 本体誤差(μm)- 付属品スパナ(No.301336)1個 種別アナログ シリーズ126 寸法d(mm)240 寸法b(mm)131 スピンドルの送り誤差(μm)3 ミツトヨ品番126-133 校正証明書- 適応アクセサリ替駒測定子●メートル(ユニファイ)用(一対):126-801〜126-806、126-800●ウィットウォース用(一対):126-811〜126-820、126-810
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする