Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
-
測定範囲(mm)
225〜250
注文コード
86896336
品番
TMC-250
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・測定範囲・RoHS指令
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
仕様
定圧装置付
基点調整用基準棒付(60°)
測定範囲(mm)
225〜250
最小表示量(mm)
0.01
本体誤差(μm)
-
付属品
スパナ(No.301336)1個
種別
アナログ
シリーズ
126
寸法d(mm)
265
寸法b(mm)
144
スピンドルの送り誤差(μm)
3
ミツトヨ品番
126-134
校正証明書
-
適応アクセサリ
替駒測定子●メートル(ユニファイ)用(一対):126-801〜126-806、126-800●ウィットウォース用(一対):126-811〜126-820、126-810
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。