Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
-
測定範囲(mm)
75〜100
寸法b(mm)
63
注文コード
86896494
品番
TMS-100/M3
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・測定範囲・寸法b
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
測定範囲(mm)
75〜100
目量(mm)
0.01
ピッチ(mm)
1〜1.75(24〜14山)
付属品
スパナ(No.301336)1個
寸法L(mm)
75
シリーズ
125
寸法a(mm)
14
寸法b(mm)
63
スピンドルの送り誤差(μm)
3
特性
定圧装置付き、メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付き
ミツトヨ品番
125-117
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。