※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMS-25/M1 125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 86896537 TMS-25/M1 125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 86896537

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 測定範囲(mm)0〜25 寸法b(mm)25 注文コード86896537 品番TMS-25/M1
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は校正証明書・測定範囲・寸法bなど60種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)

測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 ピッチ(mm)0.4〜0.5(64〜48山) 付属品スパナ(No.301336)1個 寸法L(mm)0 シリーズ125 寸法a(mm)13.8 寸法b(mm)25 スピンドルの送り誤差(μm)3 特性定圧装置付き ミツトヨ品番125-101 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする