※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルカバー ダブルステッチ(和彫り)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/レッド 適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 注文コード86915446 品番ブラック/レッド-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合ハンドル外径など14種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 サイズ3L ブラック/レッド
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86915412
2019-06-17
用途:
会社のWピックに装着
建設業・工事業

シフトノブが和風だったのでハンドルカバーも和彫りにしました。模様が綺麗で完璧です。

対象商品:
86915421
2018-06-29
用途:
トラック運転

握った感じが手にしっくりして感じが良く太すぎない所がいいですね。

対象商品:
86915412
2018-02-08
用途:
カムロードキャンピングカーに取り付けました。
運輸・通信業

Aバックスや Yハットにて販売されているステアリングカバーは 透明なビニールの様なもので被覆されており感触が 今一歩でした。
駄目もとで購入して取り付けましたが、ハンドルグリップ感触は 心地よく 大変満足しています。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする