※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルカバー ダブルステッチ(スイートチョコ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 注文コード86916986 品番ブラウン/ブラウン-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ハンドル外径など7種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)49〜50 サイズ3L ブラウン/ブラウン
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86916961
2019-06-08
用途:
ハンドルは回しやすくなった。
big_boy mc 様

ちょっとフイット感が微妙。取り付けた時の開口部の感じが一定になってない。しかしハンドルは回しやすい。

対象商品:
86916952
2014-09-15
用途:
運転

色は好みの問題だが、落ち着いた色で気に入ってます、使用感はすこぶる良好、もこもこ感が大変握りやすく運転が楽しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする