SD-300 スケールディップス SK(新潟精機) 86917695 SD-300 スケールディップス SK(新潟精機) 86917695 SD-300 スケールディップス SK(新潟精機) 86917695 SD-300 スケールディップス SK(新潟精機) 86917695

スケールディップス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86917695 品番 SD-300
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。

用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。 適合(スケール)300mm 材質真鍮 本体サイズ(mm)全長20×全幅45×厚さ6
注意
※SVC-15KDには適合致しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
日曜大工
サービス業

ケガキ作業や測定の効率が飛躍的にアップしコスパ最高です。
日曜大工はもとより現場仕事の必需品で重宝しています。

対象商品:
86917704
2021-08-31
用途:
直尺に

直尺に使いますが、他社製と少し形というか使い勝手が違うのですが、慣れれば問題無いです。

1人が参考にしています
2022-02-22
用途:
切断作業時
増幸クローム精鍍株式会社 様

アルミ製の物を買いましたが、切断面が荒くて精密なケガキができませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善に活かして参ります。

対象商品:
86917695
2020-08-03
用途:
箱ものの計測

目盛りを決めると、加工する場所を何か所も印を入れていけるので重宝してます。

対象商品:
86917686
2019-03-26
用途:
スケールに装着

非常に気の利いた商品だと思います。ただ、日本製にしては表面の仕上げが非常に雑なのが残念だった。

対象商品:
86917695
2021-01-21
用途:
金属・木工などの寸法取り、けがき作業に使用

基準面となりべき面が山なりです。
300mmのスケールに取り付けて、けがいてみるとスケールの読み取り面の左右で0.3mm程の誤差がありました(私のけがきのスキルも影響していると思いますが)。
商品に「正確な測定に!」と表示するだけでなく測定誤差も入れていただきたいものです。

3人が参考にしています
対象商品:
86917686
2018-01-21
用途:
趣味での木札づくり
医療・福祉・介護関連業

スケールの使い方、使用頻度が多くなった。スコヤ等、他の測定具の使用頻度が少なくなり、楽に作業できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
86917686
2017-09-02
用途:
金属工芸
製造業

キー溝との直角精度も上々で、機能とは関係ないが真鍮の質感も良い。
止めネジが緩み、メジャーから外れやすいので今後なんらかの工夫が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする