超磁力レベル

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86918377 品番 ML-100KB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。
プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。
V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。

呼び寸法(mm)100 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番412-1601 質量(g)80 本体サイズ(mm)全長100×47×20 用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 吸着力(N)マグネット/118 気泡管4本線アクリル気泡管、水平垂直360°(補助用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86918404
2024-07-10
用途:
機械のメンテナンス他

購入してからあまり使用していないが、先日使おうとしたら水平の液が少なくなっていて

気泡が大きすぎて使用できません、購入から年数がたっていますがこのような商品は初めてで

す欠陥商品ではないですか、現物の交換してほしです。

調べたら購入は2021/04/05です。

1人が参考にしています
対象商品:
86918386
2023-12-17
用途:
足場作業です。
株式会社NCC FACTORY 様

サイズ感と使い勝手抜群です。小さい方が使いやすいので丁度良く、何より磁石も強いです。

対象商品:
86918377
2024-01-17
用途:
DIY
その他業種

コンパクトで使いやすいです精度はそこそこ良いのでとあまり使わないので長く使えたらいいな。

対象商品:
86918404
2021-08-29
用途:
単管を使って棚を作りました。

単管を使って棚を作りました
垂直や水平をとるのによかったです
強力な磁力で単管に吸い付き落ちる
事無く楽させてもらいました。

対象商品:
86918377
2020-11-04
用途:
ピザ釜の煉瓦積みに

煉瓦をアーチ型に積む時に使用しました。
煉瓦寸法が10cmなので、こちらの商品を購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
86918386
2020-03-22
用途:
電気工事での水平出し
サービス業

小型で使いやすく水平器の精度も高く満足です。磁力がかなり強いので安心して使うことが出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
86918377
2020-03-10
用途:
除雪機の水平を見るために使用
徳本峠小屋 様 (サービス業)

除雪機のオーガが水平なのか、傾いているのか雪の中にいると、傾きがわからなくなるので、購入した。しっかりとオーガに付いているので、OKです。ドカピン晴天時には、黄色が見えにくくなってしまうので、このタイプのブルーも用意して、もっぱら曇りとか雪の日に利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86918404
2020-05-21
用途:
単管パイプのレベル合わせ時
農・林・水産業

単管パイプで物置を組立時に使用しました。
マグネット付きなので1人でも作業が出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする