SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の ポケットレベル・カードレベル
ハンディレベルマグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86918422
品番
HM-100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。
マグネット付もございます。
本体サイズ(mm)
全長100×46×20
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
用途
鉄骨や配管の水平、垂直測定に。
材質
アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)
質量(g)
83
気泡管
4本線アクリル気泡管