電工ケガキゲージマグネット付

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86918553 品番SWL-95
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。
携帯に便利なストラップ取付穴付。

本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 材質アクリル

商品説明動画

【スイッチボックスの取り付作業に】電工ケガキゲージ
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86918553
2024-04-07
用途:
電気工事でスイッチ・コンセントボックスのケガキに使用
ウッド、クラフト、学 電気工事部 様 (建設業・工事業)

他のメーカーさんのケガキゲージを使ってましたが新潟精機さんの電工ケガキゲージは精密で頑丈で一目惚れしました!

対象商品:
86918553
2022-08-19
用途:
電気工事
有限会社アイマン 様

コンセントやスイッチの穴開け以外にもいろいろ使えて便利です。

対象商品:
86918553
2022-02-13
用途:
コンセント開口
SKYLARK.E.C 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い始めはツルツル滑って使いづらいけどなんだかんだコレを使っています。ストラップが付けられるので荒配線の時はネックストラップとリール組み合わせて首から下げてます。

対象商品:
86918553
2021-12-03
用途:
配線器具の取付に

配線器具の取付時に使用しています。

最近のはスケール機能まであって罫書き作業までこれで
出来てしまうのはとても便利です。

新潟精機社製の製品はどれも作りが良くて使い勝手も良く、
今回も購入して良かったです。

対象商品:
86918553
2021-08-30
用途:
電気工事
西電気工事 様

素早く使える小さくて使いやすいまんぞくしてますよ。

対象商品:
86918553
2018-12-18
用途:
コンセントボックスのけがき
運輸・通信業

ボックスのふちを持たずにボックス内を摘めるようになってますが、滑って落ちやすい。
引っ掛けのような物があればいいと思う。

対象商品:
86918553
2017-11-15
用途:
コンセント取付時
運輸・通信業

墨出し、切り欠きの時に重宝してます。

程良い磁気の力で扱い易いです。

ただ、磁石が下側した付いてなくて、横側にも磁石があると文句無しかな?!

1人が参考にしています
対象商品:
86918553
2017-10-16
用途:
電気工事の時
ASO住宅サービス 様

レベル・メジャーが付いているのでボードに簡単に
印をつけて穴あけできる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする