※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALS-150 アルミ水平器 SK(新潟精機) 86918693 ALS-150 アルミ水平器 SK(新潟精機) 86918693 ALS-150 アルミ水平器 SK(新潟精機) 86918693

アルミ水平器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)150 注文コード86918693 品番ALS-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は呼び寸法など18種類から選べます 他の種類を見る

丸物の測定に便利な、測定面V溝付
勾配の1/100と2/100が測定できます。
水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。
両面にスケール目盛付

呼び寸法(mm)150 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201° 用途水平・垂直の測定 種別- 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全長(mm)150 高さ(mm)56 質量(g)100 気泡管水平のみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86918693 ALS-150 58103543 ALS-150 アルミ水平器 SK(新潟精機) アルミ水平器 SK(新潟精機) 1本 2,490 税込2,739 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86918851
2017-08-26
用途:
水道排水工事の桝の高さをはかる
風見工業 様 (建設業・工事業)

触った感じが、ちよっと不快。昔の給食のアルミトレイの感触

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする