SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の 水平器・レベル
アルミ水平器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
600
注文コード
86918815
品番
ALM-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
呼び寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
丸物の測定に便利な、測定面V溝付
勾配の1/100と2/100が測定できます。
水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。
両面にスケール目盛付
呼び寸法(mm)
600
気泡管精度
(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直・45°)±1.50mm/m=±0.0859°以内
気泡管感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直・45°)0.50mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直の測定
種別
マグネット付
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
25
全長(mm)
600
高さ(mm)
56
質量(g)
500
気泡管
水平、垂直、45°
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86918815
ALM-600
10085731
ALM-600
アルミ水平器マグネット付
SK(新潟精機)
1本
¥
5,490
税込
¥
6,039
注文コードが変更になりました