BeHAUS
BeHAUSの 境界標示板
コノエマスターライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
-
厚さ(mm)
4
注文コード
86918982
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
表示内容・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
専用ボンドで簡単に取り付けられます。
表示内容
-
用途
私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
付属品
-
種別
貼付用
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
4
全長(mm)
50
質量(g)
22
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ