BeHAUS
BeHAUSの 境界標示板
コノエマスターライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
→
厚さ(mm)
4
注文コード
86919016
品番
M5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
専用ボンドで簡単に取り付けられます。
表示内容
→
用途
私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
付属品
-
種別
貼付用
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
4
全長(mm)
50
質量(g)
23
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応