コノエマスターライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容+ 厚さ(mm)10 注文コード86919025 品番M6
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は表示内容・厚さなど10種類から選べます 他の種類を見る

埋込用ねじで確実に取り付けられます。

表示内容+ 用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。 付属品埋込用ねじ 種別埋込用 材質アルミ合金 厚さ(mm)10 全長(mm)50 質量(g)55 全幅(mm)50 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする