BeHAUS
BeHAUSの 境界標示板
コノエマスターライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
-
厚さ(mm)
10
注文コード
86919034
品番
M7
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
埋込用ねじで確実に取り付けられます。
表示内容
-
用途
私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
付属品
埋込用ねじ
種別
埋込用
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
10
全長(mm)
50
質量(g)
59
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応