BeHAUS
BeHAUSの 境界標示板
コノエマスターライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
斜め矢印
厚さ(mm)
10
注文コード
86919052
品番
M9
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
埋込用ねじで確実に取り付けられます。
表示内容
斜め矢印
用途
私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
付属品
埋込用ねじ
種別
埋込用
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
10
全長(mm)
50
質量(g)
54
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応