BeHAUS
BeHAUSの メジャーネイル
コノエネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
86919086
品番
No.1-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
長さL(mm)
43
寸法D(Φmm)
9
寸法d(Φmm)
5
用途
測量の基準点として使用。アスファルト
材質
特殊鋼
質量(1本)
7