BeHAUS
BeHAUSの ポイントベース
コノエダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
径(mm)
26
注文コード
86919122
品番
W-2-10青
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
退色しにくく、発色も鮮やかです。
径(mm)
26
厚さ(mm)
5
用途
コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質
ABS樹脂
質量(g)
2(1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応