コノエダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 径(mm)47 注文コード86919147 品番W-3-5赤
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

退色しにくく、発色も鮮やかです。

径(mm)47 厚さ(mm)7 用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。 材質ABS樹脂 質量(g)6(1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:488

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする