※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
平型スコヤ(JIS2級同等品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
200
注文コード
86919533
品番
DD-S200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
本体サイズ(mm)
全長200×全幅130×厚さ6
種類
平型スコヤ
呼び寸法(mm)
200
直角度(μm)
±(20+200/10)
材質
機械構造用炭素鋼
規格
JIS B 7526(寸法精度)
仕上
非焼入・研磨仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86919533
DD-S200
02450786
DD-S200
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました