SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 角度計
SK(新潟精機)の プロトラクター
プロトラクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
竿寸法(mm)
全長204×厚さ1.2
材質
ステンレス鋼
注文コード
86920093
品番
PRT-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
竿寸法・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
分度器と竿により角度測定ができます。
竿寸法(mm)
全長204×厚さ1.2
用途
角度の測定や移し取り、長さ測定に。
仕様
ステン目盛付
種別
No.19
材質
ステンレス鋼
仕上
-
本体サイズ(mm)
直径90×厚さ1.2×目量1°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86920093
PRT-19
02450987
PRT-19
プロトラクター No.19
SK(新潟精機)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました