SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 角度計
SK(新潟精機)の プロトラクター
プロトラクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
竿寸法(mm)
全長204×厚さ1.2
材質
ステンレス(SUS420J2)
注文コード
86920111
品番
PRT-19SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
竿寸法・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
分度器と竿により角度測定ができます。
竿長(mm)
204
竿寸法(mm)
全長204×厚さ1.2
直径(Φmm)
90
用途
角度の測定や移し取りに。
仕様
シルバー2本竿
種別
No.19
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
110
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
角度の測定範囲(°)
0〜180
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
仕上
硬質クロムメッキ
竿数
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO動画】プロトラクタの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86920111
PRT-19SW
02801942
PRT-19SW
プロトラクター No.19 2本竿
SK(新潟精機)
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)