BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 手持ちルーペ
ルーペ 木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86920933
品番
No.1430
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
75
用途
-
種別
木柄
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応