BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 手持ちルーペ
ルーペ 木柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86920942
品番
No.1450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
100
用途
-
種別
木柄
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス