BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 手持ちルーペ
ルーペ PC柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920967
品番
No.5110
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手持ちルーペの定番。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
75
用途
-
種別
PC柄
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応