BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 手持ちルーペ
ルーペ PC柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86920985
品番
No.5050
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手持ちルーペの定番。
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
50
用途
-
種別
PC柄
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス