M-100U LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機) 86921213 M-100U LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機) 86921213

LEDフラッシュルーペ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86921213 品番 M-100U
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐久性抜群のLEDライト使用。
暗い場所での作業に便利。

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 全長(mm)220 質量(g)90 種類手持ち式 電池単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ)ガラス
注意
※電池は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921213
2019-05-22
用途:
金属部品の仕上がり確認

LEDライトの光を取り込む為でしょう、レンズが対物接近限界より奥まったところにある為、平面なら焦点がすぐ合うのですが、突起物があると焦点を合わすことができなくなります。LEDの設置位置を変更すべきでしょう。

対象商品:
86921213
2019-06-28
用途:
品物の検品
製造業

ルーペの中に、メモリが付いているので、傷の確認など大きさが分かって助かってます。

対象商品:
86921213
2017-11-18
用途:
ドリル刃先、部品の面取り、材料表面粗さ
協和設計 株式会社 様 (製造業)

現在使用ル−ペは同形状の電球タイプM-100 10Xの電球色 なので黄色くなります。交換用に購入する。(表示部は少し白くなりました)

対象商品:
86921213
2017-07-05
用途:
かすれたような 小さい文字を見るとき
株式会社齋藤鉄工所 様

ライトが付いているのと メモリが付いているのでよく見えます

対象商品:
86921186
2015-07-17
用途:
図面の細かい文字や数字を見る時に使用しています。

ライト付で見やすいく軽いので使いやすいと部署内で評価がよく追加で3台目を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする