BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの スケールルーペ/ピークルーペ
ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921256
品番
L-10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
30
用途
ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別
-
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応