BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの スケールルーペ/ピークルーペ
スケールルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921283
品番
SL-15
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
倍率(倍)
15
レンズ径(Φmm)
20
用途
繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
種類
スケールルーペ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応