BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの スケールルーペ/ピークルーペ
スケールルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
4.5
注文コード
86921301
品番
SL-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
倍率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
倍率(倍)
4.5
レンズ径(Φmm)
30
用途
繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
種類
スケールルーペ
材質(レンズ)
ガラス