BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 縞見ルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921353
品番
No.7551
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プロユースに耐える折畳式。生地の繊維を見るのに使われているリネンテスター。(縞見とも呼ばれています。)
亜鉛 黒染仕上げ
収納ケース付
倍率(倍)
6
レンズ径(Φmm)
30
質量(g)
87
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
ガラス