BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 縞見ルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921362
品番
No.3122-P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
携帯に便利なスライド収納。二重焦点レンズ。
倍率(倍)
2.5、4
レンズ径(Φmm)
65
質量(g)
35
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応