BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 縞見ルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921371
品番
No.3150
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
携帯に便利なスライド収納。二重焦点レンズ。
倍率(倍)
3.5、5
レンズ径(Φmm)
60×50
質量(g)
25
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応