BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 縞見ルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921387
品番
No.3180
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
携帯に便利なスライド収納。
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
38×76
質量(g)
70
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応